6ayz5 | Pirinç Kapak 1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYZ5 Pirinç Kapak 1/2 İnç Fnpt | AE7WWR

APPROVED VENDOR 6AYZ5 Pirinç Kapak 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WWR Modeli: 6AYZ5
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
€3.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL24 Boru Başlığı 1/8 İnç Pirinç | ABEYÜ 22UL24125 psi1 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€4.28
ONAYLI SATICI 6AYZ2 Pirinç Başlık 1/8 İnç Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.43
ONAYLI SATICI 6AYZ3 Pirinç Kapak 1/4 İnç Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€1.47
ONAYLI SATICI 6AYZ4 Pirinç Başlık 3/8 İnç Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€2.52
ONAYLI SATICI 6AYZ6 Pirinç Kapak 3/4 İnç Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€7.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYZ5 Pirinç Kapak 1/2 İnç Fnpt
€3.56 / Adet