6aze6 | Uzun Nipel Pirinç 1/2 X 1 1/2 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AZE6 Uzun Nipel Pirinç 1/2 x 1 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYN

APPROVED VENDOR 6AZE6 Uzun Nipel Pirinç 1/2 x 1 1/2 İnç - 10'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WYN Modeli: 6AZE6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Nipeli
BağlantısıNPT
uzunluk1.5 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç1200 PSI
Sıcaklık. menzil-65 ila 250 Derece F
TipBoru Nipeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AZE0 Uzun Nipel Pirinç 1/8 x 1 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "€11.88
ONAYLI SATICI 6AZE1 Uzun Nipel Pirinç 1/8 x 2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "€20.03
ONAYLI SATICI 6AZE2 Uzun Nipel Pirinç 1/4 x 1 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "€15.30
ONAYLI SATICI 6AZE3 Uzun Nipel Pirinç 1/4 x 2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "€25.36
ONAYLI SATICI 6AZE4 Uzun Nipel Pirinç 3/8 x 1 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "€29.16
ONAYLI SATICI 6AZE5 Uzun Nipel Pirinç 3/8 x 2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "€37.46
ONAYLI SATICI 6AZE7 Uzun Nipel Pirinç 1/2 x 2 İnç - 10'lu Paket | AE7WYP 6AZE72"1 / 2 "€48.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AZE6 Uzun Nipel Pirinç 1/2 x 1 1/2 İnç - 10'li Paket
€41.25 / Adet