Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AZF4 Redüktör Nipeli Pirinç 1/2 x 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WYX

APPROVED VENDOR 6AZF4 Redüktör Nipel Pirinç 1/2 x 3/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WYX Modeli: 6AZF4
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
€51.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azaltıcı Nipel
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu0.875 "
uzunluk1.375 "
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AZF0 Redüktör Nipeli Pirinç 3/8 x 1/8 inç | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.89
ONAYLI SATICI 6AZF1 Redüktör Nipeli Pirinç 1/4 x 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"€18.55
ONAYLI SATICI 6AZF2 Redüktör Nipeli Pirinç 3/8 x 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE7WYV 6AZF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"€23.60
ONAYLI SATICI 6AZF3 Redüktör Nipeli Pirinç 1/2 x 1/4 In | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.08
ONAYLI SATICI 6AZF5 Redüktör Nipeli Pirinç 3/4 x 1/2 In | AE7WYY 6AZF51.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AZF4 Redüktör Nipel Pirinç 1/2 x 3/8 İnç - 10'lu Paket
€51.25 / Adet