6azf6 | Pirinç Boru Montaj Seti 70 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AZF6 Pirinç Boru Bağlantı Kiti 70 Adet | AE7WYZ

APPROVED VENDOR 6AZF6 Pirinç Boru Montaj Takımı 70 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WYZ Modeli: 6AZF6
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
€188.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pirinç Boru Bağlantı Kiti
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç1200 psi
Parça sayısı70
Dahil Boyutlar(5) 1/4 "Altıgen Nipeller, Dişi T, Kaplinler, Sokak Dirsekleri, Yakın Nipeller, Altıgen Tapalar, 45 Derece Düz Dirsekler, 1/4 x 1/8" Redüktörler, 1/4 x 1/8 "Kaplinler, 1 / 4 x 1/8 "Altıgen Nipeller, 1/4 x 1/8" Burçlar, 3/8 x 1/4 "Burçlar, 1/2 x 3/8" Burçlar
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
ONAYLI SATICI 6AZF7 Pirinç Boru Bağlantı Kiti 140 Parça | AE7WZA 6AZF7140(10) 1/4 "Altıgen Nipeller, Dişi T, Kaplinler, Sokak Dirsekleri, Yakın Nipeller, Altıgen Tapalar, 45 Derece Düz Dirsekler, 1/4 x 1/8" Redüktörler, 1/4 x 1/8 "Kaplinler, 1 / 4 x 1/8 "Altıgen Nipeller, 1/4 x 1/8" Burçlar, 3/8 x 1/4 "Burçlar, 1/2 x 3/8" Burçlar€389.71
ONAYLI SATICI 6AZF8 Pirinç Boru Bağlantı Kiti 42 Parça | AE7WZB 6AZF842(3 Adet) 3/8 "ve 1/2" Hex Nipeller, Dişi Tees, Kaplinler, Sokak Dirsekleri, Yakın Nipeller ve Altıgen Fişler, 1/2 "x 3/8" Burçlar, 1/2 x 3/8 " Redüktörler€229.11
ONAYLI SATICI 6AZF9 Pirinç Boru Bağlantı Kiti 111 Parça | AE7WZC 6AZF9111(Her biri 10 adet) 3/8 "ve 1/2" Altıgen Nipeller, Kapalı Nipeller ve Altıgen Tapalar (3 Adet) 3/8 "ve 1/2" Dişi T, (5 Adet) 3/8 "ve 1/2 "Sokak Dirsekleri, (10) 3/8" Kaplinler, (5) 1/2 "Kaplinler, (10 Adet) 1/2 x 3/8" Burçlar ve Redüktörler€398.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AZF6 Pirinç Boru Montaj Takımı 70 Parça
€188.96 / Adet