Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6BA53 Hex Cap Screw Grade 5 M10 X 1.25, 60mm Length, 10PK | AE7YBY

APPROVED VENDOR 6BA53 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M10 X 1.25, 60mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YBY Modeli: 6BA53
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
€13.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.25
ÇapM10
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği17mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu26mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu26mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6BA53 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M10 X 1.25, 60mm Uzunluk, 10PK
€13.62 / paket