APPROVED VENDOR 6CGH7 Tekerlek Montaj Kiti
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takımı |
uyan | 1-1 / 2 "Genel Amaçlı Motor Tahrikli Pompalardan 4" Motor Tahrikli Çöp Pompalarına |
işlev | Motor Tahrikli Pompaları Farklı Konumlara Taşıma Yardımı |
Sap Yüksekliği | 26-1 / 2 " |
Malzeme | Çelik, Katı Lastik Lastik |
Montaj Donanımı Malzemesi | Metal |
Kaplama | Toz Boya Boyalı Kaplama |
Ağırlık kapasitesi | 285 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8413919080 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00