6d909 | Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6D909 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/8 In | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGL Modeli: 6D909
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
€7.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj musluğu
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipikanat
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik7 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Koltuk Konumu (Harici)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6D909 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 1/8 In
€7.00 / Adet