6dza1 | Düz Pul Çelik 5/16 İnçe Uyumlu - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6DZA1 Düz Pul Çelik 5/16 İnç'e Uygun, 100PK | AE8LZK

APPROVED VENDOR 6DZA1 Yassı Pul Çelik 5/16 İnç, 100PK Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LZK Modeli: 6DZA1
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
€3.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.11 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.11 / 16 "
Paket Ağırlığı1.92 Lbs.
Rockwell SertliğiRb 40 dk
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.015 "
TipSAE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI P45014-PG Düz Pul Sae Çelik Uyar 1-1/8 İnç - 50'li Paket | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGSade1.125 "1.187 "2.25 "5 Lbs.--0.134 "€207.03
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI P45015-PG Düz Pul Sae Çelik Uyar 1-1/4 İnç - 50'li Paket | AB9GUA 2DA75 P45015-PGSade1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
ONAYLI SATICI P45017-PG Düz Pul Sae Çelik Uyar 1-1/2 İnç - 25'li Paket | AB9GUB 2DA79 P45017-PGSade1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
ONAYLI SATICI 4RXX7 Düz Pul 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Sade7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6DZA1 Yassı Pul Çelik 5/16 İnç, 100PK Uyar
€3.75 / paket