6eef3 | Kablo Bağı Montajı 4 yollu 1.5 X 1.5 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6EEF3 Kablo Bağı Montajı 4-yollu 1.5 x 1.5 İnç - 100'lü Paket | AE8MZY

APPROVED VENDOR 6EEF3 Kablo Bağı Montajı 4 Yollu 1.5 x 1.5 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MZY Modeli: 6EEF3
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
€62.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Bağı Montaj Pedi
Klip türüDört yol
RenkDoğal (Madenden)
Yükseklik0.3 "
uzunluk1.5 "
MalzemeNaylon 6/6
Montaj yöntemiAkrilik Esaslı Yapıştırıcı
Yuva Yüksekliği0.54 In.
Yuvası Genişliği0.54 "
Sıcaklık. menzil-25 ila 85 Dereceleri
Tip4 Yönlü
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yapışkan Kalınlığı (In.) (0.037)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukYuvası GenişliğigenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 6EEE6 Kablo Bağı Montajı 4-yollu 1.25 x 1 İnç - 100'lük Paket | AE8MZR 6EEE60.285 "1.25 "0.3 "1"€18.99
ONAYLI SATICI 6EEE7 Kablo Bağı Bağlantısı 4-yollu 0.75 x 0.75 İnç - 100'lü Paket | AE8MZT 6EEE70.19 "0.75 "0.3 "0.75 "€13.27
ONAYLI SATICI 6EEE8 Kablo Bağı Bağlantısı 4-yollu 1.1 x 1.1 İnç - 100'lü Paket | AE8MZU 6EEE80.24 "1.1 "0.53 "1.1 "€9.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6EEF3 Kablo Bağı Montajı 4 Yollu 1.5 x 1.5 İnç - 100'lü Paket
€62.79 / Adet