6ey36 | Omuz Vidası M6 X 1 X 10mm L, 5'li | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6EY36 Shoulder Screw M6 X 1 X 10Mm L, 5PK | AE8PQY

APPROVED VENDOR 6EY36 Omuz Vidası M6 X 1 X 10Mm L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PQY Modeli: 6EY36

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€65.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf5g6g
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği5.5mm
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci159,500 PSI
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Kesme Dayanımı95,700 psi
Omuz Dia.8mm
Omuz genişliği10mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-70 ila 250 F
iplik uzunluğu11mm
Konu BoyutuM6 x 1
TipKendinden Kilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6EY36 Omuz Vidası M6 X 1 X 10Mm L, 5PK
€65.03 / paket