6ey60 | Omuz Vidası Alaşım M8 X 1.25mm, 5'li | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6EY60 Omuz Vidası Alaşımı M8 X 1.25Mm, 5PK | AE8PRX

APPROVED VENDOR 6EY60 Omuz Vidası Alaşım M8 X 1.25Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PRX Modeli: 6EY60
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
€70.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf5g6g
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği7mm
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci159,500 PSI
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Kesme Dayanımı95,700 psi
Omuz Dia.10mm
Omuz genişliği30mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-70 ila 250 F
iplik uzunluğu13mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
TipKendinden Kilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6EY60 Omuz Vidası Alaşım M8 X 1.25Mm, 5PK
€70.78 / paket