6gxc9 | Hortum Önlüğü Kıvrılma Yok Gevşek Anahtar 1/2 Mpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6GXC9 Hortum Önlüğü Kıvrılma Yok Gevşek Anahtar 1/2 Mpt | AE9AKR

APPROVED VENDOR 6GXC9 Hortum Bibb Kink Yok Gevşek Anahtar 1/2 Mpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9AKR Modeli: 6GXC9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€15.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum bibb
gövde MalzemesiPirinç
uymaANSI B1.20.1, B1.20.7, B16.18
DizaynKink yok
Kolu MalzemeKrom kaplama
Kolu tipiGevşek Anahtar
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Açık Yükseklik2-7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDizaynKolu MalzemeKolu tipiGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 1APV7 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Standart 1/2 İnç M | AA8XXN 1APV7PirinçStandartAlüminyumÇeyrek dönüş1 / 2 "Lehim Kabı veya MNPT125 psi€14.36
ONAYLI SATICI 1APV8 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Standart 3/4 In | AA8XXP 1APV8PirinçStandartAlüminyumÇeyrek dönüş3 / 4 "FNPT125 psi€15.88
ONAYLI SATICI 1APV9 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 1/2 İnç M | AA8XXQ 1APV9PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş1 / 2 "Lehim Kabı veya MNPT125 psi€14.90
ONAYLI SATICI 1APY1 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 3/4 İnç M | AA8XYF 1APY1PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş3 / 4 "Mnpt125 psi€14.61
ONAYLI SATICI 1APY2 Hortum Önlüğü Çeyrek Dönüşlü Bükülmez 1/2 İnç F | AA8XYG 1APY2PirinçKink yokçinkoÇeyrek dönüş1 / 2 "FNPT125 psi€15.55
ONAYLI SATICI 1CNT2 Hortum Önlüğü 1/2 İnç Mnpt Celcon(r) T-kolu | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)StandartCelcon (R)T-Kulp1 / 2 "Mnpt150 psi€9.58
ONAYLI SATICI 1CNT3 Hortum Önlüğü 3/4 İnç Mnpt Celcon(r) T-kolu | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)StandartCelcon (R)T-Kulp3 / 4 "Mnpt150 psi€9.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6GXC9 Hortum Bibb Kink Yok Gevşek Anahtar 1/2 Mpt
€15.87 / Adet