6kj24 | Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6KJ24 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 1/2 İnç | AE9LBB

APPROVED VENDOR 6KJ24 Altıgen Kilitli Somun Siyah Dövülebilir Demir 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LBB Modeli: 6KJ24
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
€2.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)1.02
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6KJ23 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 3/8 In | AE9LBA 6KJ23Dövülebilir demirNPT3 / 8 "€2.81
ONAYLI SATICI 6KJ25 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 3/4 In | AE9LBC 6KJ25Dövülebilir demirNPT3 / 4 "€3.08
ONAYLI SATICI 6KJ26 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 1 In | AE9LBD 6KJ26Dövülebilir demirNPT1"€5.57
ONAYLI SATICI 6KJ28 Altıgen Kilit Somunu 1-1/2 İnç Fnpt | AE9LBF 6KJ28Siyah Dövülebilir DemirFNPT1.5 "€4.97
ONAYLI SATICI 6KJ29 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 2 In | AE9LBG 6KJ29Dövülebilir demirNPT2"€9.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6KJ24 Altıgen Kilitli Somun Siyah Dövülebilir Demir 1/2 In
€2.84 / Adet