6lb81 | Yivli Perçin 9/64 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6LB81 Parçalı Perçin 9/64, 100PK | AE9PMA

APPROVED VENDOR 6LB81 Parçalı Perçin 9/64, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PMA Modeli: 6LB81
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
€36.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Perçin
Baş Dia.0.313 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.156 "
Perçin Çapı9 / 64 "
Perçin Uzunluğu3 / 4 "
Perçin MalzemesiNikel kaplama çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6LB81 Parçalı Perçin 9/64, 100PK
€36.12 / paket