APPROVED VENDOR 6MDK1 Çubuk Asetal Kahverengi 3/4 İnç Çap x 4 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Koyu kahverengi |
Çap | 3 / 4 " |
Çap Toleransı | + 0.005 / -0.000 " |
uzunluk | 4ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | Asetal Homopolimer |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 8000 psi |
Tip | AF |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Gerilme direnci | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | Beyaz | 5.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 4ft. | 11,000 psi | 150 | €1,618.10 | |
6MDJ5 | Beyaz | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 4ft. | 11,000 psi | 150 | €1,788.41 | |
6MDJ6 | Koyu kahverengi | 1 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 8ft. | 8000 psi | AF | €52.93 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDJ7 | Koyu kahverengi | 3 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000 psi | AF | €99.74 | |
6MDJ8 | Koyu kahverengi | 7 / 16 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000 psi | AF | €84.85 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDJ9 | Koyu kahverengi | 1 / 2 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000 psi | AF | €77.36 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDK2 | Koyu kahverengi | 7 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000 psi | AF | €177.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00