APPROVED VENDOR 6MDL8 Açılı Pvc 0.250 İnç Th 2 x 2 İnç Bacak 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Dipçik |
Renk | Koyu gri |
Köşeler | Kare |
Bitiş | pürüzsüz |
Bacak uzunluğu | 2 "2 x" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.125 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PVC Tip I |
Sıcaklık. menzil | 5 Derece ila 140 Derece F |
Gerilme direnci | 7300 psi |
Kalınlık | 0.25 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.063 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3916200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Malzeme | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YTL6 | pürüzsüz | 3/4" x 1-1/2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC Tip I | 0.08 " | +/- 0.002 " | €53.09 | TEKLİF TALEBİ
|
1UNJ1 | pürüzsüz | 2 "2 x" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC Tip I | 0.25 " | +/- 0.063 " | €95.58 | |
2EYN2 | Pürüzsüz Cilasız | 1.25 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €12.08 | |
2EYN4 | Pürüzsüz Cilasız | 1.5 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €15.63 | |
2EYN6 | Pürüzsüz Cilasız | 2" | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €21.38 | |
2EYN8 | Pürüzsüz Cilasız | 3 / 4 " | 8ft. | +/- 8.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €14.70 | TEKLİF TALEBİ
|
2EYP1 | Pürüzsüz Cilasız | 1" | 8ft. | +/- 8.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €16.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00