APPROVED VENDOR 6MDR7 Çubuk Naylon 6/6 Siyah 3/8 İnç Çap x 8 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Siyah |
Çap | 3 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | Ekstrüde Naylon 6/6 |
Maks. Sıcaklık. | 210 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Gerilme direnci | 12,000 psi |
Tip | Renkli |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 0.95 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2XNZ8 | 3 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €1.00 | |
2XNZ9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €1.37 | |
2XPA1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €1.94 | |
2XPA2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €2.66 | |
2XPA3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €4.40 | |
2XPA4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €6.12 | |
2XPA5 | 7 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €8.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00