APPROVED VENDOR 6MDU3 Çubuk Pet-p Kırık Beyaz 3/4 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Kırık beyaz |
Çap | 3 / 4 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | PET-P |
Maks. Sıcaklık. | 210 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 10,500 psi |
Tip | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilme direnci | Renk | Çap | Tip | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 3 / 8 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €44.73 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDU1 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 1 / 2 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €75.00 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDU6 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 1.5 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €742.86 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek6 | 12,400 psi | Beyaz | 1" | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €244.34 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek7 | 12,400 psi | Beyaz | 1 / 2 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €49.82 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek8 | 12,400 psi | Beyaz | 2" | Doğal Sınıf | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €602.40 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek9 | 12,400 psi | Beyaz | 3" | Doğal Sınıf | + 0.250 / -0.000 " | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €1,059.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00