APPROVED VENDOR 6MDY6 Çubuk Asetal Beyaz 4 İnç Çap x 8 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 4" |
Çap Toleransı | + 0.250 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | Asetal Kopolimer |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 9500 psi |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00