APPROVED VENDOR 6MEE6 Çubuk Naylon Kirli Beyaz 1 İnç Çap x 8 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Kırık beyaz |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.015 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.00 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Sıcaklık. | 210 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Gerilme direnci | 11,500 psi |
Tip | ekstrüde |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
6MEE1 | 1.125 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €91.84 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE2 | 1.75 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €205.13 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE3 | 1.375 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €137.47 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE4 | 1.625 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €224.52 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE5 | 1.875 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €256.33 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE7 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €454.99 | TEKLİF TALEBİ
|
6MEE8 | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | €376.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00