APPROVED VENDOR 6MEN5 Çubuk Pei Amber 5/8 İnç Çap x 8 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | kehribar |
Çap | 5 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PEI |
Maks. Sıcaklık. | 340 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Gerilme direnci | 16,500 psi |
Tip | Doğal Sınıf |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 1.59 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00