APPROVED VENDOR 6NEY4 Çubuk Uhmw-pe Beyaz 3-1/2 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 3.5 " |
Çap Toleransı | + 0.350 / -0.000 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW-PE |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Tip | Bakire Gıda Temas Derecesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1UXB4 | 3.5 " | + 0.350 / -0.000 " | 1 ft. | €73.13 | |
1UXB5 | 3.75 " | + 0.375 / -0.000 " | 1 ft. | €87.66 | |
1UXB6 | 4" | + 0.400 / -0.000 " | 1 ft. | €94.19 | |
1UXB8 | 4.5 " | + 0.450 / -0.000 " | 1 ft. | €121.52 | |
1UXB9 | 5" | + 0.500 / -0.000 " | 1 ft. | €150.75 | |
1UXC2 | 6" | + 0.600 / -0.000 " | 1 ft. | €184.13 | |
1UXC3 | 6.5 " | + 0.650 / -0.000 " | 1 ft. | €284.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00