6p788 | Nipel 1/2 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6P788 Nipel 1/2 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZJ

APPROVED VENDOR 6P788 Nipel 1/2 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YZJ Model: 6P788
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
€2.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk1.5 "
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç500 psi
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge40
TipElektriksel Direnç Kaynağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKK2 Nipel 1/2 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHL 1RKK21.5 "Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€5.96
ONAYLI SATICI 1RKK6 Nipel 1/2 İnç 6 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHQ 1RKK66"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€24.32
ONAYLI SATICI 6P787 Nipel 1/2 İnç Kapalı Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZH 6P787KapanışGalvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€2.38
ONAYLI SATICI 6P795 Nipel 1/2 İnç 5 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZR 6P7955"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€4.28
ONAYLI SATICI 6P796 Nipel 1/2 İnç 5-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZT 6P7965.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€5.00
ONAYLI SATICI 6P797 Nipel 1/2 İnç 6 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZU 6P7976"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€4.91
ONAYLI SATICI 6P803 Nipel 1/2 İnç 12 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9YZZ 6P80312 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€12.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6P788 Nipel 1/2 İnç 1-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik
€2.44 / Adet