6p807 | Nipel 3/4 İnç 2-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6P807 Nipel 3/4 İnç 2-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAD

APPROVED VENDOR 6P807 Nipel 3/4 İnç 2-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZAD Model: 6P807
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
€3.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk2.5 "
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç500 psi
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40
TipElektriksel Direnç Kaynağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. BasınçÇizelgeÜcret
ONAYLI SATICI 1RKK9 Nipel 3/4 İnç 2 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHU 1RKK92"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€9.75
ONAYLI SATICI 1RKL2 Nipel 3/4 İnç 4 İnç Galvanizli Çelik | AB3DHW 1RKL24"Galvanize çelik900 psi @ 150 Derece F160€11.58
ONAYLI SATICI 6P806 Nipel 3/4 İnç 2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAC 6P8062"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€3.56
ONAYLI SATICI 6P810 Nipel 3/4 İnç 4 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAG 6P8104"Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€4.45
ONAYLI SATICI 6P811 Nipel 3/4 İnç 4-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAH 6P8114.5 "Galvaniz Kaynaklı Çelik500 psi40€5.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6P807 Nipel 3/4 İnç 2-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik
€3.40 / Adet