6rcw0 | Coupling 1-1/2 Inch Red Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass | AF2CKQ

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF2CKQ Modeli: 6RCW0
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
€55.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VFD3 Kaplin Kızıl Pirinç 1/8 İnç 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€7.91
ONAYLI SATICI 1VFD5 Kaplin Kırmızı Pirinç 1/4 İnç 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€7.53
ONAYLI SATICI 1VFD7 Kaplin Kırmızı Pirinç 3/8 İnç 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€8.40
ONAYLI SATICI 1VFD9 Kaplin Kırmızı Pirinç 1/2 İnç 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€9.71
ONAYLI SATICI 1VFE2 Kaplin Kızıl Pirinç 3/4 İnç 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "€13.44
ONAYLI SATICI 1VFE4 Kaplin Kırmızı Pirinç 1 İnç 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€25.76
ONAYLI SATICI 1VFE6 Kaplin Kırmızı Pirinç 1 1/4 İnç 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€38.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass
€55.07 / Adet