6rcw3 | Altıgen Burç 1/2 X 3/8 inç Kırmızı Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6RCW3 Altıgen Burç 1/2 x 3/8 inç Kırmızı Pirinç | AF2CKU

APPROVED VENDOR 6RCW3 Altıgen Burç 1/2 x 3/8 inç Kırmızı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CKU Modeli: 6RCW3
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
€4.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VFV3 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 1/4 x 1/8 In | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€3.75
ONAYLI SATICI 1VFV5 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 3/8 x 1/8 In | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.10
ONAYLI SATICI 1VFV7 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 3/8 x 1/4 In | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€4.84
ONAYLI SATICI 1VFV9 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 1/2 x 1/8 In | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€6.43
ONAYLI SATICI 1VFX2 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 1/2 x 1/4 In | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€4.67
ONAYLI SATICI 1VFX4 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 1/2 x 3/8 In | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€5.80
ONAYLI SATICI 1VFX6 Altıgen Burç Kırmızı Pirinç 3/4 x 1/8 In | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"€13.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6RCW3 Altıgen Burç 1/2 x 3/8 inç Kırmızı Pirinç
€4.75 / Adet