6rcx7 | Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 Kırmızı Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6RCX7 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 Kırmızı Pirinç | AF2CLJ

APPROVED VENDOR 6RCX7 Sokak Dirsek 90 Derece 3/4 Kırmızı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CLJ Modeli: 6RCX7
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
€26.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VEV6 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/8 In | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€12.52
ONAYLI SATICI 1VEV7 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/4 In | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€11.16
ONAYLI SATICI 1VEV9 Sokak Dirseği 90 Derece Kırmızı Pirinç 3/8 In | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€10.24
ONAYLI SATICI 1VEW2 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1/2 In | AB3UGL 1VEW21 / 2 "€13.82
ONAYLI SATICI 1VEW3 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 3/4 In | AB3UGM 1VEW33 / 4 "€21.70
ONAYLI SATICI 1VEW4 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 In | AB3UGN 1VEW41"€32.29
ONAYLI SATICI 1VEW6 Sokak Dirsek 90 Derece Kırmızı Pirinç 1 1/4 In | AB3UGP 1VEW61.25 "€57.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6RCX7 Sokak Dirsek 90 Derece 3/4 Kırmızı Pirinç
€26.32 / Adet