6udy6 | Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 170-250 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6UDY6 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 170-250 | AF2HWB

APPROVED VENDOR 6UDY6 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 170-250

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HWB Modeli: 6UDY6
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
€26.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Disk Kontrolü
Devre # 1 Anahtar Kapanıyor @ (F)170 için 210
Devre # 1 Anahtar Açılıyor @ (F)210 için 250
derinlik1-3 / 4 "
Diferansiyel40
Yükseklik1.25 "
Endüktif Amper @ 120V14
Endüktif Amper @ 240V10
Pilot Görev Kontakları (VA)125
Dirençli Amper @ 120V25
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık. menzil170 ile 250 F
TipAyarlanabilir Limit, Otomatik Sıfırlama
Voltaj aralığı120 için 240
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dirençli Değerlendirme 240V (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyelSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 6UDY4 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115 ile 175 F€26.38
ONAYLI SATICI 6UDY5 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 135-215 | AF2HWA 6UDY540135 ile 215 F€26.38
ONAYLI SATICI 6UDY7 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 210-290 | AF2HWC 6UDY740210 ile 290 F€26.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6UDY6 Ayarlanabilir Limit Otomatik Sıfırlama 170-250
€26.38 / Adet