6udz5 | Limiti Ayarla Otomatik Sıfırlama Açılır 160 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6UDZ5 Limit Ayarı Otomatik Sıfırlama Açılıyor 160 | AF2HWL

APPROVED VENDOR 6UDZ5 Limit Ayarla Otomatik Sıfırlama Açılır 160

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HWL Modeli: 6UDZ5
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
€8.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Disk Kontrolü
Devre # 1 Anahtar Kapanıyor @ (F)120
Devre # 1 Anahtar Açılıyor @ (F)160
derinlik3 / 4 "
Diferansiyel40
Yükseklik1.25 "
Endüktif Amper @ 120V3
Endüktif Amper @ 240V1.5
Dirençli Amper @ 120V15
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık. menzil120 ile 160 F
TipLimit, Otomatik Sıfırlama
Voltaj aralığı120 için 240
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dirençli Değerlendirme 240V (10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDiferansiyelYükseklikSıcaklık. menzilTipVoltaj aralığıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 6UDY8 Limit Ayarı Otomatik Sıfırlama Açılır 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 ile 140 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2403 / 4 "€8.82
ONAYLI SATICI 6UDY9 Set Limit Otomatik Sıfırlama Açılır 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110 ile 120 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402.75 "€9.10
ONAYLI SATICI 6UDZ0 Set Limit Otomatik Sıfırlama Açılır 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 ile 125 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402.75 "€8.82
ONAYLI SATICI 6UDZ1 Limit Ayarı Otomatik Sıfırlama Açılır 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 ile 130 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402.75 "€9.10
ONAYLI SATICI 6UDZ2 Set Limit Otomatik Sıfırlama Açılır 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120 ile 135 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402.75 "€8.82
ONAYLI SATICI 6UDZ3 Limit Ayarı Otomatik Sıfırlama Açılır 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 ile 140 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402.75 "€8.89
ONAYLI SATICI 6UDZ4 Limit Ayarı Otomatik Sıfırlama Açılır 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 ile 160 FLimit, Otomatik Sıfırlama120 için 2402 1 / 8 "€9.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6UDZ5 Limit Ayarla Otomatik Sıfırlama Açılır 160
€8.93 / Adet