6ued2 | Fan ve Limit 120-140 Sıcaklık Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6UED2 Fan ve Limit 120-140 Sıcaklık Aralığı | AF2HXQ

APPROVED VENDOR 6UED2 Fan ve Limit 120-140 Sıcaklık Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HXQ Modeli: 6UED2
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
€18.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Disk Kontrolü
Devre # 1 Anahtar Kapanıyor @ (F)120
Devre # 1 Anahtar Açılıyor @ (F)140
derinlik1"
Diferansiyel20
Yükseklik1.5 "
Endüktif Amper @ 120V10
Endüktif Amper @ 240V5
Pilot Görev Kontakları (VA)125
Dirençli Amper @ 120V25
Dirençli Amper @ 277V21.6
Eylem DeğiştirYükselişte OpenClose
Anahtar TürüSPDT
Sıcaklık. menzil120 ile 140 F
TipFan ve Limit
Voltaj aralığı120 için 277
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre # 2 Anahtar Kapanıyor @ (F) (140)
  • Devre # 2 Anahtar Açılıyor @ (F) (120)
  • Devre No. 1-Endüktif 120V (10)
  • Devre No. 1-Endüktif 240V (5)
  • Devre No. 2-Endüktif 120V (5.8)
  • Devre No. 2-Endüktif 240V (2.9)
  • Dirençli Değerlendirme 240V (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 6UED3 Fan ve Limit 170-190 Sıcaklık Aralığı | AF2HXR 6UED3170 ile 190 F€18.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6UED2 Fan ve Limit 120-140 Sıcaklık Aralığı
€18.62 / Adet