6ued7 | Fan Anahtarı 130 120-277v'de Kapanıyor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6UED7 Fan Anahtarı 130 120-277v'de Kapanıyor | AF2HXW

APPROVED VENDOR 6UED7 Fan Anahtarı 130 120-277v'de Kapanır

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HXW Modeli: 6UED7
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
€10.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Disk Kontrolü
Devre # 1 Anahtar Kapanıyor @ (F)130
Devre # 1 Anahtar Açılıyor @ (F)115
derinlik1"
Diferansiyel15
Yükseklik1.5 "
Endüktif Amper @ 120V10
Endüktif Amper @ 240V5
Pilot Görev Kontakları (VA)125
Dirençli Amper @ 120V25
Dirençli Amper @ 277V21.6
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık. menzil115 ile 130 F
Tipfan
Voltaj aralığı120 için 277
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Fan Kapalı Sıcaklığı (F) (115)
  • Fan Açık Sıcaklık. (K) (130)
  • Dirençli Değerlendirme 240V (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDiferansiyelSıcaklık. menzilVoltaj aralığıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 6UED4 Fan Anahtarı 90 120-240v'de Kapanıyor | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080 ile 90 F120 için 2401 5 / 8 "€9.79
ONAYLI SATICI 6UED6 Fan Anahtarı 120 120-277v'de Kapanıyor | AF2HXV 6UED62-1 / 8 "10110 ile 120 F120 için 2401 5 / 8 "€9.91
ONAYLI SATICI 6UED8 Fan Anahtarı 140 120-277v'de Kapanıyor | AF2HXX 6UED81"20120 ile 140 F120 için 2771.75 "€9.79
ONAYLI SATICI 6UED9 Fan Anahtarı 150 120-277v'de Kapanıyor | AF2HXY 6UED91"20130 ile 150 F120 için 2771.75 "€10.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6UED7 Fan Anahtarı 130 120-277v'de Kapanır
€10.32 / Adet