6ya67 | Yuvarlak Tabanlı Kanca Mıknatıs Maksimum Çekme 20 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6YA67 Yuvarlak Tabanlı Kanca Mıknatıs Maks Çekme 20 Lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 Yuvarlak Taban Kanca Mıknatıs Max Çekme 20 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VDZ Modeli: 6YA67
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
€11.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Taban Kanca Mıknatısı
Baz Dia.2.04 "
RenkKrom kaplama
derinlik1 / 4 "
Bitişkrom
Kanca Yüksekliği1.300 "
Kanca TipiManyetik
MalzemeÇelik Bardakta Seramik Ferrit
MontajManyetik
Kararlılık Sıcaklığı32 ila 150 Derece F
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu6-32 ÇAM
TipSeramik
Çalışma yükü sınırı20 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6YA67 Yuvarlak Taban Kanca Mıknatıs Max Çekme 20 Lb
€11.25 / Adet