APPROVED VENDOR 6YB75 Pegboard Salıncak Paneli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delikli Pano |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | Epoksi |
Yükseklik | 48 " |
Delik Şekli | yuvarlak |
Delik büyüklüğü | 9 / 32 " |
Delik Aralığı | 1" |
Yük katsayısı | 275 lb |
Malzeme | Çelik / Ahşap |
Depolama | 16 sq. Ft. |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 4421909780 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | Bitiş | genişlik | Yükseklik | Delik Şekli | Delik büyüklüğü | Yük katsayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MRV2 | 1 / 4 " | Beyaz | Epoksi | 48 | 24 " | yuvarlak | 9 / 32 " | 275 lb | €177.83 | ||
2MRV3 | 1 / 4 " | Beyaz | Epoksi | 48 | 24 " | yuvarlak | 9 / 32 " | 275 lb | €345.37 | ||
5TPA8 | 1 / 2 " | Mavi | Epoksi Toz Boya | 24 " | 24 " | Kare | 3 / 8 " | 300 lb | €139.03 | ||
5TPA9 | 1 / 2 " | Mavi | Epoksi Toz Boya | 24 " | 42.5 " | Kare | 3 / 8 " | 400 lb | €173.12 | ||
5TPC0 | 1 / 2 " | Kırmızı | Epoksi Toz Boya | 24 " | 24 " | Kare | 3 / 8 " | 300 lb | €139.03 | ||
5TPC1 | 1 / 2 " | Kırmızı | Epoksi Toz Boya | 24 " | 42.5 " | Kare | 3 / 8 " | 400 lb | €173.12 | ||
5TPC2 | 1 / 2 " | Sarı | Epoksi Toz Boya | 24 " | 24 " | Kare | 3 / 8 " | 300 lb | €97.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00