6ye21 | Raf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6YE21 Raf | AF2VTK

APPROVED VENDOR 6YE21 Raf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VTK Modeli: 6YE21
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
€55.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf
Bükme Açısı18 Derece F
RenkGri Epoksi
İnşaatÇelik
derinlik6.5 "
BitişGri
Delik ŞekliKare
Delik büyüklüğü3"
Delik Aralığı1-1 / 2 "
Yük katsayısı100 lb
Kilit sistemiEvet
MalzemeÇelik
TipEpoksi Toz Boyalı
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)47.75
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6YE21 Raf
€55.10 / Adet