6yh65 | Şerit Terminali 6 Kutuplu 30a 600v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6YH65 Şerit Terminal 6 Kutuplu 30A 600V | AF2WLJ

APPROVED VENDOR 6YH65 Şerit Terminali 6 Kutuplu 30A 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WLJ Modeli: 6YH65
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
€13.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Şeridi
Amper30
Merkez Aralığı9/16 inç
RenkSiyah
Yükseklik0.83 "
uzunluk4.37 "
MalzemeTermal Plastik
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu22 AWG
Kutup sayısı6
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 266 Derece F
Tip200 Serisi, 6 Kutuplu
Gerilim600
genişlik1.34 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAmperBlok MalzemesiTipGerilimgenişlikYükseklikuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 6YH63 Şerit Terminal 2 Kutuplu 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 2 Kutuplu6001.34 "0.83 "2.13 "€4.63
ONAYLI SATICI 6YH64 Şerit Terminal 4 Kutuplu 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 4 Kutuplu6001.34 "0.83 "3.25 "€9.24
ONAYLI SATICI 6YH66 Şerit Terminal 8 Kutuplu 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 8 Kutuplu6001.34 "0.83 "5.5 "€18.48
ONAYLI SATICI 6YH68 Şerit Terminal 12 Kutup 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 12 Kutuplu6001.34 "0.83 "7.75 "€27.29
ONAYLI SATICI 6YH91 Şerit Terminal | AF2WLT 6YH91-40 Derece ila 266 Derece F60-500 Serisi, 6 Kutuplu6002"1.22 "5"€29.64
ONAYLI SATICI 6YH93 Şerit Terminal | AF2WLU 6YH93-40 Derece ila 266 Derece F60-500 Serisi, 12 Kutuplu6002"1.22 "8.75 "€59.33
ONAYLI SATICI 6ZEF2 Terminal Şeridi 2 Kutup 15A .375 Boşluk | AF2YQV 6ZEF2-40 Derece ila 302 Derece F15fenolik100 Serisi, 2 Kutuplu3000.87 "0.47 "1.38 "€3.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6YH65 Şerit Terminali 6 Kutuplu 30A 600V
€13.77 / Adet