6yj02 | Şerit Bariyer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6YJ02 Şerit Bariyer | AF2WUC

APPROVED VENDOR 6YJ02 Şerit Bariyer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WUC Modeli: 6YJ02

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bariyer Şeridi
Amper35
Merkez Aralığı15 / 32 "
RenkDoğal (Madenden)
Yükseklik0.748 "
uzunluk5.539 "
MalzemeNaylon 6/6
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu22 AWG
Kutup sayısı12
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 221 Derece F
Tip12 Pole
Gerilim300
genişlik0.937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutugenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 6YH99 Bariyer Şeridi | AF2WLX 6YH99100.524 "3.772 "18 AWG0.642 "€7.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6YJ02 Şerit Bariyer
€13.35 / Adet