6za27 | Düz Pul 5/8", 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6ZA27 Düz Pul 5/8, 50PK | AF2YFX

APPROVED VENDOR 6ZA27 Düz Pul 5/8", 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YFX Modeli: 6ZA27
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
€26.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Düz Pul
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.11 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1 5 / 16 "
Rockwell SertliğiC26 ila C45
Kalınlık0.122 ila 0.177 "
Kalınlık Toleransı0.122 ila 0.177 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6ZA27 Düz Pul 5/8", 50PK
€26.16 / paket