7212ss | Başparmak Somunu 6-32 - Pk5 | 1pu59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK | AB2YMJ 1PU59

APPROVED VENDOR 7212SS Kelebek Somun 6-32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YMJ Modeli: 7212SSÇapraz Referans: 1PU59
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
€36.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.11 / 32 "
Taban Yüksekliği5 / 32 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 6-32
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
Yükseklik9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik9 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu9 / 32 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7212SS Kelebek Somun 6-32, 5PK
€36.30 / paket