7213 | Sap Mıknatıslı Çelik 50 Lb 2l X 3/4w X 2h | 8wya1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7213 Sap Mıknatıs Çelik 50 lb 2U x 3/4G x 2Y | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Sap Mıknatıslı Çelik 50 lb 2L x 3/4W x 2H

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4HDL Model: 7213Çapraz Referans: 8WYA1
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
€14.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mıknatıs
Mıknatıs Yüksekliği2"
Mıknatıs Uzunluğu2"
Mıknatıs MalzemesiÇelik
Mıknatıs Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Kaldırma Kapasitesi (50 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMıknatıs YüksekliğiMıknatıs UzunluğuMıknatıs GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 7214 Sap Mıknatıs Çelik 100 lb 1U x 6G x 4Y | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"€20.32
ONAYLI SATICI 7211 Sap Mıknatıs Çelik 225 lb 5U x 2G x 5Y | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"€118.89
ONAYLI SATICI 7210 Sap Mıknatıs Çelik 150 lb 5L x 2W x 5Y | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"€61.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7213 Sap Mıknatıslı Çelik 50 lb 2L x 3/4W x 2H
€14.83 / Adet