7215ss | Başparmak Somunu 10-32 - Pk5 | 1pu68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7215SS Kelebek Somun 10-32, 5PK | AB2YMU 1PU68

APPROVED VENDOR 7215SS Kelebek Somun 10-32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YMU Modeli: 7215SSÇapraz Referans: 1PU68
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
€53.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.13 / 32 "
Taban Yüksekliği3 / 16 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 10-32
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği5 / 32 "
Yükseklik11 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik11 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 32 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7215SS Kelebek Somun 10-32, 5PK
€53.16 / paket