7219ss | Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56 - Pk5 | 1pu82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7219SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YNH Modeli: 7219SSÇapraz Referans: 1PU82
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
€29.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.3 / 16 "
Taban Yüksekliği0
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 2-56
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş yüksekliği1 / 8 "
Yükseklik1 / 4 "
Hex Boyutu1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Başparmak Somunu
Toplam yükseklik1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu TürüUNC
TipHex Tarzı 3
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7219SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK
€29.24 / paket