722158g | Altıgen Kapak Vidası 7/8-9 X 2-1/2, 5pk | 21c350 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 722158G Hex Cap Screw 7/8-9 X 2-1/2, 5PK | AB6ENP 21C350

APPROVED VENDOR 722158G Altıgen Başlı Vida 7/8-9 X 2-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ENP Model: 722158GÇapraz Referans: 21C350
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
€114.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı1-5 / 16 "
sınıfA574
Baş yüksekliği7 / 8 "
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği7 / 8 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapFlanş ÇapıBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 2FA80 Altıgen Başlı Vida 5/16-24 x 3/4 - 25'li Paket | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Tamamen Dişli€39.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 722158G Altıgen Başlı Vida 7/8-9 X 2-1/2, 5PK
€114.95 / paket