722278g | Hex Cap Screw 7/8-9 X 5-1/2 | 21c355 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 722278G Altıgen Başlı Vida 7/8-9 x 5-1/2 | AB6ENV 21C355

APPROVED VENDOR 722278G Hex Cap Screw 7/8-9 x 5-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ENV Model: 722278GÇapraz Referans: 21C355

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı1-5 / 16 "
sınıfA574
Baş yüksekliği7 / 8 "
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği7 / 8 "
Başın altındaki uzunluk5.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapFlanş ÇapıBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 2FA80 Altıgen Başlı Vida 5/16-24 x 3/4 - 25'li Paket | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Tamamen Dişli€39.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 722278G Hex Cap Screw 7/8-9 x 5-1/2
€2.73 / Adet