7224ss | Başparmak Somunu 10-32 - Pk5 | 1py12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7224SS Kelebek Somun 10-32, 5PK | AB2ZEQ 1PY12

APPROVED VENDOR 7224SS Kelebek Somun 10-32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZEQ Modeli: 7224SSÇapraz Referans: 1PY12
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
€35.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.13 / 32 "
Taban Yüksekliği3 / 16 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 10-32
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş yüksekliği5 / 32 "
Yükseklik11 / 32 "
Hex Boyutu1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Başparmak Somunu
Toplam yükseklik11 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 32 "
Konu TürüUNC
TipHex Tarzı 3
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7224SS Kelebek Somun 10-32, 5PK
€35.02 / paket