7227ss | Başparmak Somunu 3/8-16 - Pk5 | 1py24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7227SS Kelebek Somun 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS Kelebek Somun 3/8-16, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZFD Modeli: 7227SSÇapraz Referans: 1PY24

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€132.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.5 / 8 "
Taban Yüksekliği1 / 4 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş yüksekliği7 / 32 "
Yükseklik15 / 32 "
Hex Boyutu3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Başparmak Somunu
Toplam yükseklik15 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu15 / 32 "
Konu TürüUNC
TipHex Tarzı 3
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7227SS Kelebek Somun 3/8-16, 5PK
€132.56 / paket