725218g | Altıgen Kapak Vidası 1-8 X 4 | 21c360 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 725218G Altıgen Başlıklı Vida 1-8 x 4 | AB6EPA 21C360

APPROVED VENDOR 725218G Altıgen Başlıklı Vida 1-8 x 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EPA Model: 725218GÇapraz Referans: 21C360

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€77.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
Flanş Çapı1.5 "
sınıfA574
Baş yüksekliği1"
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği1"
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 725218G Altıgen Başlıklı Vida 1-8 x 4
€77.87 / Adet