APPROVED VENDOR 7404L-0188X1212 Köpük Kauçuk Silikon 3/16 x 12 x 12 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük Kauçuk |
Destek Tipi | Akrilik Yapıştırıcı |
Renk | Portakal |
Uzama | %300 |
Bitiş | dokulu |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | silikon |
Maks. Sıcaklık. | 450 Dereceleri |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -103 Derece F |
Gerilme direnci | 150 PSI |
Kalınlık | 3 / 16 " |
Tip | Kapalı Hücre |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 4016930000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Tipi | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7404L-0063X1211 | Sade | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7404L-0063X1212 | Akrilik Yapıştırıcı | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7404L-0063X2411 | Sade | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | €158.33 | |
7404L-0063X2412 | Akrilik Yapıştırıcı | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | €226.91 | |
7404L-0063X3611 | Sade | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | €273.93 | |
7404L-0063X3612 | Akrilik Yapıştırıcı | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | €338.03 | |
7404L-0125X1211 | Sade | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00