822326-50 | Taşınabilir Kablo Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | 4ka64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 822326-50 Portatif Kablo Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64

APPROVED VENDOR 822326-50 Taşınabilir Kablo Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FYV Model: 822326-50Çapraz Referans: 4KA64
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
€151.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Kordon
İletken MalzemesiBakır
Kapalı / Açık / Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiKauçuk
Ceket türüSOOW
Maks. Alan sayısı Amper13
Maks. Voltaj600
Nominal Dış Çap0.39 "
Iletken sayısı3
Biriktirme Uzunluğu50ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Tel RengiSiyah, Beyaz, Yeşil
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapBiriktirme UzunluğuTel BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 822326-25 Portatif Kablo Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16 AWG€73.72
ONAYLI SATICI 822327-25 Portatif Kablo Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14 AWG€115.85
ONAYLI SATICI 822327-50 Portatif Kablo Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft.14 AWG€124.83
ONAYLI SATICI 822328-25 Portatif Kablo Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12 AWG€167.65
ONAYLI SATICI 822328-50 Portatif Kablo Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12 AWG€192.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822326-50 Taşınabilir Kablo Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a
€151.32 / Adet