822360g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/4-10 X 4 - Pk10 | 22a437 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 822360G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-10 X 4, 10PK | AB6QDA 22A437

APPROVED VENDOR 822360G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-10 X 4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QDA Model: 822360GÇapraz Referans: 22A437
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
€123.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı1.593
sınıf8
Baş yüksekliği47 / 64 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.27
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822360G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-10 X 4, 10PK
€123.36 / paket