823326-25 | Taşınabilir Kablo Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | 4ka55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 823326-25 Taşınabilir Kordon Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYK 4KA55

APPROVED VENDOR 823326-25 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FYK Model: 823326-25Çapraz Referans: 4KA55
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
€67.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Kordon
İletken MalzemesiBakır
Kapalı / Açık / Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiKauçuk
Ceket türüSJOOW
Maks. Alan sayısı Amper13
Maks. Voltaj300
Nominal Dış Çap0.333 "
Iletken sayısı3
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Tel RengiSiyah, Beyaz, Yeşil
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuTel RengiTel BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 823226-25 Taşınabilir Kordon Sjoow 16/2 Awg 25 Feet 13a | AD8FYH 4KA53 823226-25130.31 "225ft.Siyah beyaz16 AWG€47.70
ONAYLI SATICI 823226-50 Taşınabilir Kordon Sjoow 16/2 Awg 50 Feet 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ft.Siyah beyaz16 AWG€104.99
ONAYLI SATICI 823326-50 Taşınabilir Kordon Sjoow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ft.Siyah, Beyaz, Yeşil16 AWG€118.62
ONAYLI SATICI 823227-25 Taşınabilir Kablo Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225ft.Siyah beyaz14 AWG€87.60
ONAYLI SATICI 823227-50 Taşınabilir Kordon Sjoow 14/2 Awg 50 Feet 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ft.Siyah beyaz14 AWG€134.98
ONAYLI SATICI 823327-25 Taşınabilir Kordon Sjoow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ft.Siyah, Beyaz, Yeşil14 AWG€70.05
ONAYLI SATICI 823327-50 Taşınabilir Kordon Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ft.Siyah, Beyaz, Yeşil14 AWG€182.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 823326-25 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a
€67.03 / Adet